Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Edelstahl-Rohr, perforiert, 125 cm lang, 27 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dr_koch
Edelstahl-Rohr, perforiert, 125 cm lang, 27 mm Durchmesser
Artikel-Nr.:  429-2190200
Hersteller:  Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:  2190200
EAN:  k.A.

Edelstahl-Rohr, perforiert, 125 cm lang, 27 mm

Heller-Brandi Lochstabsystem

Artikeldetails:

  • Länge: 125 cm
  • Durchmesser: 27 mm
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > dr. koch > Heller-Brandi, Lochstabsystem
Weitere Suchbegriffe: Extension, Heller-Brandi
Angebote (1)
Versand
Netto
dr_koch
€ 7,95*
€ 140,25*
Preise von dr_koch
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dr_koch
Versand von dr_koch
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 325,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von dr_koch
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dr. Paul Koch
2192800
€ 5.317,43*
€ 6.327,74
Ähnlich
Dr. Paul Koch
2192700
€ 2.745,97*
€ 3.267,70
Ähnlich
Dr. Paul Koch
2192600
€ 909,20*
€ 1.081,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG