Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dünnbettheizmatte TWIN-System Set komplett mit Digitalthermostat, mit einem Anschluß, 160 W/m², Abmessung: 50 x 1800cm / 1440W = 9,0 m²-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     428-FH 9,0-D
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     FH 9,0-D
EAN/GTIN:
     4260021871638
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung

TWIN Dünnbett Heizmatten Set komplett mit Digitalthermostat, mit einem Anschluß, 160 W/m², Abmessung: 50 x 1800cm / 1440W = 9,0 m²-

... gute Gründe für eine Elektrische-Fussbodenheizung

TWIN-Heizelemente stellen die Ideallösung für Altbaumodernisierungen und Neubauten dar und sind für alle Wohnbereiche wie Badezimmer, Kinderzimmer und Wintergärten etc. geeignet. Durch den geringen Querschnitt von nur ca. 2,8 mm ist der Einbau auch bei geringen Bodenkonstruktionen möglich.

  • einfache Handhabung bei der Verlegung
  • kann jeder Raumgröße angepaßt werden
  • verlegbar unter allen Bodenbelägen wie z.B. Naturstein, Fliesen, Holz, Laminat, Teppich, Kork, PVC, etc.
  • völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
  • arm an Elektrosmog
  • lieferbar in den Größen von 1,0 m² bis 10,0 m²
  • geringer Durchmesser ca. Ø 2,8 mm
  • 10 Jahre Herstellergarantie ! Made in Germany !

Die Konstruktion:

  • 2-adriges Heizkabel in Twin-Bauweise (mit Hin- und Rückleiter sowie Endmuffe) !
  • Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus Litze gefertigt !
  • Fertig konfektioniert, mit 4m Anschluß-Kaltleiter auf nur einer Seite !
  • Beide Leiter sind massiv PTFE (Teflon®) isoliert !
  • Zusätzlich eine Polyester-Isolierschicht und ein sehr dichtes Kupfer-Schutzgeflecht, darüber ein äußerer PVC-Mantel !
  • Zur Verlegung auf Glasfasergelege aufgenäht !
  • Natürlich VDE zertifiziert, gemäß neuer, europaweiter Normen (DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366 ) !
  • Generell 50 cm breit, mit 160W/m², ~230V und mit 4000 Volt geprüft !

Thermostate Typ Digital

Diese sind für Standard-Unterputzdosen (60 mm) geeignet und passen zu vielen Schalter-Programmen (Rahmen) und können somit mit Steckdosen und Lichtschaltern kombiniert werden. Passend z. B. für Busch-Jäger Reflex-SI, Merten Atelier und Merten M1.

  • Uhrenthermostat, 230V, belastbar bis 16A
  • Regelbereich +5°C / +40°C
  • Mit Nachtabsenkung
  • vier Perioden programmierbar
  • selbstlernende, adaptive Funktion zur selbständigen Anpassung
  • der Startzeit jeweils nach erlernter Aufheizzeit
  • Speicherung der Einschaltzeiten
  • Berechnung des Energieverbrauches für 2 Tage, 30 Tage oder 365 Tage
  • inkl. Boden-Fühler (NTC)

Lieferumpfang:

  • Verlegefertige TWIN-Dünnbettheizmatte
  • UP-Raumthermostat inkl. Bodenfühler NTC
  • Leerrohr für Bodenfühler
  • Montageanleitung
  • Garantiekarte
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fussbodenheizung, Heizungsthermostat, Steuergerät Heizung, Thermostatset, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fussbodenheizung, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung, Heizelement, Heizgerät, Heizmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 332,08*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 5,0-D
€ 259,68*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 6,0-D
€ 281,21*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 7,0-D
€ 296,81*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 8,0-D
€ 315,98*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 1,0-D
€ 146,81*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 10,0-D
€ 352,38*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 1,5-D
€ 158,20*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 2,0-D
€ 176,12*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 2,5-D
€ 189,52*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 3,0-D
€ 204,56*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 3,5-D
€ 217,51*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 4,0-D
€ 231,33*
Ähnlich
A. Rak Wärmetechnik
FH 4,5-D
€ 246,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG