Produktinformationen von WaermePlus24 |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 428-FH 4,5-S Herst.-Nr.: FH 4,5-S EAN: 4260021871447 |
| |
|
|  |  |
 | TWIN Dünnbett Heizmatten Set komplett mit Standardthermostat, mit einem Anschluß, 160 W/m², Abmessung: 50 x 900 cm / 720W = 4,5 m²- ... gute Gründe für eine Elektrische-Fussbodenheizung TWIN-Heizelemente stellen die Ideallösung für Altbaumodernisierungen und Neubauten dar und sind für alle Wohnbereiche wie Badezimmer, Kinderzimmer und Wintergärten etc. geeignet. Durch den geringen Querschnitt von nur ca. 2,8 mm ist der Einbau auch bei geringen Bodenkonstruktionen möglich. - einfache Handhabung bei der Verlegung
- kann jeder Raumgröße angepaßt werden
- verlegbar unter allen Bodenbelägen wie z.B. Naturstein, Fliesen, Holz, Laminat, Teppich, Kork, PVC, etc.
- völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
- arm an Elektrosmog
- lieferbar in den Größen von 1,0 m² bis 10,0 m²
- geringer Durchmesser ca. Ø 2,8 mm
- 10 Jahre Herstellergarantie ! Made in Germany !
Die Konstruktion: - 2-adriges Heizkabel in Twin-Bauweise (mit Hin- und Rückleiter sowie Endmuffe) !
- Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus Litze gefertigt !
- Fertig konfektioniert, mit 4m Anschluß-Kaltleiter auf nur einer Seite !
- Beide Leiter sind massiv PTFE (Teflon®) isoliert !
- Zusätzlich eine Polyester-Isolierschicht und ein sehr dichtes Kupfer-Schutzgeflecht, darüber ein äußerer PVC-Mantel !
- Zur Verlegung auf Glasfasergelege aufgenäht !
- Natürlich VDE zertifiziert, gemäß neuer, europaweiter Normen (DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366 ) !
- Generell 50 cm breit, mit 160W/m², ~230V und mit 4000 Volt geprüft !
Thermostate Typ Standard Diese sind für Standard-Unterputzdosen (60 mm) geeignet und passen zu vielen Schalter-Programmen (Rahmen) und können somit mit Steckdosen und Lichtschaltern kombiniert werden. Passend z. B. für Busch-Jäger Reflex-SI, Merten Atelier und Merten M1. - 230V, belastbar bis 14 A,
- Regelbereich: +5°C / +40°C
- Temperatur min-max Begrenzung,
- Schaltkontakt für Nachtabsenkung (bei externer Uhr)
- Ein- Ausschalter mit Kontroll-Lampe
- inkl. Boden-Fühler (NTC)
Lieferumpfang: - Verlegefertige TWIN-Dünnbettheizmatte
- UP-Raumthermostat inkl. Bodenfühler NTC
- Leerrohr für Bodenfühler
- Montageanleitung
- Garantiekarte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fussbodenheizung, Heizungsthermostat, Steuergerät Heizung, Thermostatset, Bodenheizung, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fussbodenheizung, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung, Heizelement, Heizgerät, Heizmatten |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 5,0-S | € 237,16* | € 282,22 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 6,0-S | € 260,35* | € 309,82 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 7,0-S | € 277,15* | € 329,81 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 8,0-S | € 297,80* | € 354,38 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 9,0-S | € 315,13* | € 375,00 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 1,0-S | € 115,62* | € 137,59 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 10,0-S | € 337,00* | € 401,03 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 1,5-S | € 127,88* | € 152,18 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 2,0-S | € 147,17* | € 175,13 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 2,5-S | € 161,61* | € 192,32 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 3,0-S | € 177,80* | € 211,58 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 3,5-S | € 191,75* | € 228,18 | Ähnlich | | | RMS Heating-System FH 4,0-S | € 206,63* | € 245,89 |
|  |  |
|
 |
|
|