Produktinformationen von WaermePlus24 |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 428-FH 1,5 Herst.-Nr.: FH 1,5 EAN: 4260021871249 |
| |
|
|  |  |
 | TWIN-Dünnbett-Heizmatten zur Verlegung in Fliesenkleber/Ausgleichsmasse, mit einem Anschluß, 160 W/m² Abmessung: ( 50 x 300 cm = 1,5 m² ) ... gute Gründe für eine Elektrische-Fussbodenheizung TWIN-Heizelemente stellen die Ideallösung für Altbaumodernisierungen und Neubauten dar und sind für alle Wohnbereiche wie Badezimmer, Kinderzimmer und Wintergärten etc. geeignet. Durch den geringen Querschnitt von nur ca. 2,8 mm ist der Einbau auch bei geringen Bodenkonstruktionen möglich. - einfache Handhabung bei der Verlegung
- kann jeder Raumgröße angepaßt werden
- verlegbar unter allen Bodenbelägen wie z.B. Naturstein, Fliesen, Holz, Laminat, Teppich, Kork, PVC, etc.
- völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
- arm an Elektrosmog
- lieferbar in den Größen von 1,0 m² bis 10,0 m²
- geringer Durchmesser ca. Ø 2,8 mm
- 10 Jahre Herstellergarantie ! Made in Germany !
Die Konstruktion: - 2-adriges Heizkabel in Twin-Bauweise (mit Hin- und Rückleiter sowie Endmuffe) !
- Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus Litze gefertigt !
- Fertig konfektioniert, mit 4m Anschluß-Kaltleiter auf nur einer Seite !
- Beide Leiter sind massiv PTFE (Teflon®) isoliert !
- Zusätzlich eine Polyester-Isolierschicht und ein sehr dichtes Kupfer-Schutzgeflecht, darüber ein äußerer PVC-Mantel !
- Zur Verlegung auf Glasfasergelege aufgenäht !
- Natürlich VDE zertifiziert, gemäß neuer, europaweiter Normen (DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366 ) !
- Generell 50 cm breit, mit 160W/m², ~230V und mit 4000 Volt geprüft !
Lieferumpfang: - Verlegerfertige TWIN-Dünnbettheizmatte
- Montageanleitung
- Garantiekarte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fussbodenheizung, Heizungsthermostat, Steuergerät Heizung, Thermostatset, Bodenheizung, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fussbodenheizung, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung, Heizelement, Heizgerät, Heizmatten |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 168,70* | € 200,75 | Ähnlich | | | | € 191,89* | € 228,35 | Ähnlich | | | | € 208,69* | € 248,34 | Ähnlich | | | | € 229,34* | € 272,91 | Ähnlich | | | | € 47,16* | € 56,12 | Ähnlich | | | | € 78,71* | € 93,66 | Ähnlich | | | | € 93,15* | € 110,85 | Ähnlich | | | | € 109,34* | € 130,11 | Ähnlich | | | | € 123,29* | € 146,72 | Ähnlich | | | | € 138,17* | € 164,42 | Ähnlich | | | | € 154,09* | € 183,37 | Ähnlich | | | | € 246,67* | € 293,54 |
|  |  |
|
 |
|
|