Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TWIN-Heizkabel zum Einsatz im Freiflächenbereich, mit einem Anschluss, 30Watt/m, Länge = 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     428-6104-30
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     SIPC 6104-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung

TWIN-Heizkabel zum Einsatz im Aussenbereich, mit einem Anschluss 30Watt/m

TWIN-Heizkabel sind zum Einsatz im Estrich, Freiflächen-Heizungen, Beton- und Sandbett, in Garageneinfahrten, Brücken, Treppen und Gehwegen vorgesehen. Durch den geringen Querschnitt von nur ca. 5,0 mm ist der Einbau auch bei geringen Bodenkonstruktionen möglich.

  • kann jeder Fläche angepaßt werden
  • völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
  • arm an Elektrosmog
  • lieferbar in den Größen von 8,0 m bis 119 m
  • geringer Durchmesser ca. Ø 5,0 mm!
  • nicht zur Einbettung in Gußasphalt oder armierten Beton vorgesehen

Die Konstruktion:

  • 2-adriges Heizkabel in Twin-Bauweise (mit Hin- und Rückleiter sowie Endmuffe) !
  • Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus Litze gefertigt !
  • Fertig konfektioniert, mit 3m Anschluß-Kaltleiter auf nur einer Seite !
  • Beide Leiter sind massiv PTFE (Teflon®) isoliert !
  • Zusätzlich eine Polyester-Isolierschicht und ein sehr dichtes Kupfer-Schutzgeflecht, darüber ein äußerer PVC-Mantel !
  • Spezifische Leistung : ca.30 W/m (+5% / -10% Toleranz)
  • Fertigung in Anlehnung an VDE-Normen (DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366 ) !
  • ~230V und mit 4000 Volt geprüft !
  • 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany

Lieferumpfang:

  • Verlegefertiges TWIN-Heizkabel
  • Montageanleitung
  • Garantiekarte
Weitere Suchbegriffe: heizkabel 20m, heizkabel 30w/m, Heizleiter, Fussbodenheizung, elektrische Fussbodenheizung, Freiflächenheizung, TWIN, Bodenheizung, Elektro-Fussbodenheizung, Fußbodentemperierung, Heizung, Heizelement, Heizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,35*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6114-30
€ 254,80*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6115-30
€ 284,98*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6102-30
€ 59,52*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6103-30
€ 68,49*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6105-30
€ 95,46*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6106-30
€ 113,21*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6107-30
€ 128,46*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6108-30
€ 138,56*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6109-30
€ 155,52*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6110-30
€ 172,14*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6111-30
€ 190,56*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6112-30
€ 204,30*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6101-30
€ 50,29*
Ähnlich
Produktbild
A. Rak Wärmetechnik
SIPC 6113-30
€ 230,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG