|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 428-6101-15 Herst.-Nr.: SIPC 6101-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TWIN-Heizkabel zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich, mit einem Anschluss 15 oder 20 Watt/m Durch den geringen Querschnitt von nur ca. 3,0 mm ist der Einbau auch bei geringen Bodenkonstruktionen und komplexen Raumformen möglich. - kann jeder Raumgröße angepaßt werden
- verlegbar unter allen Bodenbelägen wie z.B. Naturstein, Fliesen, Holz, Laminat, Teppich, Kork, PVC, etc.
- völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
- arm an Elektrosmog
- lieferbar in den Größen von 9,0 m bis 150 m
- geringer Durchmesser ca. Ø 2,8 mm!
Die Konstruktion: - 2-adriges Heizkabel in Twin-Bauweise (mit Hin- und Rückleiter sowie Endmuffe) !
- Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus Litze gefertigt !
- Fertig konfektioniert, mit 3m Anschluß-Kaltleiter auf nur einer Seite !
- Beide Leiter sind massiv PTFE (Teflon®) isoliert !
- Zusätzlich eine Polyester-Isolierschicht und ein sehr dichtes Kupfer-Schutzgeflecht, darüber ein äußerer PVC-Mantel !
- Spezifische Leistung : ca.15 W/m (+5% / -10% Toleranz)
- Fertigung in Anlehnung an VDE-Normen (DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366 ) !
- ~230V und mit 4000 Volt geprüft !
Schutzklasse II - Schutzgrad IPX7 - 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany
Lieferumpfang: - Verlegefertiges TWIN-Heizkabel
- Montageanleitung
- Garantiekarte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizkabel 15w/m, Heizleiter, Fussbodenheizung, elektrische Fussbodenheizung, Freiflächenheizung, TWIN, Elektro-Fussbodenheizung, Fußbodentemperierung, Heizung, Heizelement, Heizgerät |
|  |  |
| |