Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter mit Kabelbinder, 55 x 36


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-SH5536
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     SH5536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

Schilderhalter mit Kabelbinder

  • Befestigung mit Kabelbinder
  • Abmessung: 55 x 36 mm
  • für die Rohrbeschilderung im sanitären Bereich
  • geeignet für Rohrdurchmesser von 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabelbinder
Größe:
55 x 36 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilderhalter gerlach zubehörtechnik, schilder klemmhalter, Schild, Beschriftung, Bezeichung, Kennzeichnung, Rohrbeschriftung, Werbeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,7072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,93*
€ 67,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,77*
€ 66,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,19*
€ 63,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,57*
€ 61,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,69*
€ 60,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,68*
€ 50,79
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,29*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,34*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,34*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,32*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,26*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,33*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,28*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,28*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,81*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,82*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,82*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 11,81*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 11,73*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
BST101
ab € 7,26*
Sonstiges
Gerlach Zubehörtechnik
BST102
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.