Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 18 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RD518
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RD518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 18 mm

  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
doppelt
Abstand:
50 mm
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: heizkörperrosette 18mm, click one two, Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette, Doppelrosette, Doppelabdeckung, doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,76*
€ 18,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,41*
€ 17,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,79*
€ 16,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 11,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.