Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kälterohrträger Flex-plus mit Rohrschelle, Dämmst. 13 mm, 1 1/2 Zoll


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kälterohrträger Flex-plus mit Rohrschelle, Dämmst. 13 mm, 1 1/2 Zoll
Kälterohrträger Flex-plus mit Rohrschelle, Dämmst. 13 mm, 1 1/2 Zoll
Kälterohrträger Flex-plus mit Rohrschelle, Dämmst. 13 mm, 1 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     427-KR13048
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KR13048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger

Kälterohrträger Flex-plus mit Rohrschelle

  • Rohrschellen-Stahl, galvanisch verzinkt
  • Isolierung aus PUR-Schaum 80kg/m²
  • mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°: 0,040 W/(m*K)
  • Isolierstärke: 13 mm
  • Länge/Außendurchmesser : 50/76
  • Nutzlast 0,26 KN
Weitere Informationen:
Abmessung in Zoll:
1.5
Gewinde:
M 8 / M 10
Anschlussmutter:
M 8 / M 10
Weitere Suchbegriffe: Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,34*
1 Karton enthält 5 Stück (€ 8,468* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindestange, M10, verzinkt
Gerlach Zubehörtechnik
311001
€ 12,00*
Ähnlich
Gewindestange, M8, verzinkt
Gerlach Zubehörtechnik
310801
€ 6,00*
Ähnlich
Stockschrauben 10 x 100
Gerlach Zubehörtechnik
251100
€ 12,03*
Ähnlich
Stockschrauben 10 x 80
Gerlach Zubehörtechnik
251080
€ 9,51*
Ähnlich
Stockschrauben 8 x 100
Gerlach Zubehörtechnik
258100
€ 7,73*
Ähnlich
Stockschrauben 8 x 50
Gerlach Zubehörtechnik
258050
€ 3,86*
Ähnlich
Stockschrauben 8 x 80
Gerlach Zubehörtechnik
258080
€ 6,03*
Ähnlich
Universaldübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 10mm
k.A.
531061
€ 3,44*
Ähnlich
Universaldübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 12mm
k.A.
531273
€ 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG