Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm
Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm
Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm
Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     427-KCA900
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KCA900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federzugschiene

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterung, 900 - 10,5 mm

  • der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er auf den Oberhalter angelegt, der beim Drücken sich selbst auslöst und den Heizkörper befestigt
  • für Buderus, Purmo, Henrad, Dunaferr, Brugman
  • Höhe: 900
  • Abmessung des Halters: 10,5 mm
  • Set-Inhalt:
    2 Konsolen
    4 Schrauben
    4 Dübel
Weitere Informationen:
Höhe in mm:
900
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Klickschiene, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 3,77* pro Satz)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900S
€ 3,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL900B
€ 3,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL900
€ 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG