Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustopfen 1/2 Zoll mit Kunststoffgewinde, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BST102
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BST102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustopfen
baustopfen

Baustopfen 1/2 Zoll mit Kunststoffgewinde, rot

  • mit O-Ring und Innensechskant
  • der Außendurchmesser wird durch die Rosette optimal abgedeckt
  • nur zum einmaligen und kurzzeitigen Gebrauch geeignet
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/2 Zoll Kunststoff
Farbe:
rot
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Stopfen, Sanitär Zubehör, SB, 1/2 Zoll, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,95*
€ 10,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST101
ab € 7,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST111
ab € 22,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST112
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.