Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustopfen 1/2 Zoll mit Kunststoffgewinde, blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BST101
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BST101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustopfen
baustopfen

Baustopfen 1/2 Zoll mit Kunststoffgewinde, blau

  • mit O-Ring und Innensechskant
  • der Außendurchmesser wird durch die Rosette optimal abgedeckt
  • nur zum einmaligen und kurzzeitigen Gebrauch geeignet
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/2 Zoll Kunststoff
Farbe:
blau
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Stopfen, Sanitär Zubehör, SB, 1/2 Zoll, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,30*
€ 12,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST102
ab € 7,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST111
ab € 22,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BST112
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.