Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrschellen A2, 121 - 127 mm, M 8 / M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2982127M
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2982127M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Edelstahlrohrschellen (A2) mit Schallschutzeinlage, 121 - 127 mm, M 8 / M 10

  • mit 2 Verschlussschrauben (2-teilig) und Schallschutzeinlage
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Spannbereich:
121 - 127 mm
Materialmaße:
2,0 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Edelstahl, A2, 1.4301, Rohrschelle, Edelstahlschelle, A2-Schelle, V2A, Edelstahlrohrschelle, Rohrschelle Edelstahl, DIN4109, Nirostaschelle, Edelstahlrohrschellen, Edelstahlschellen, V2A-Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2251100
ab € 79,28*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2251080
ab € 62,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2258100
ab € 47,86*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2258080
ab € 37,39*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800010
ab € 41,20*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800008
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.