Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrschellen A2, 1/2", 20 - 23 mm, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2982023
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2982023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Edelstahlrohrschellen (A2) mit Schallschutzeinlage, 1/2", 20 - 23 mm, M 8

  • mit 2 Verschlussschrauben (2-teilig) und Schallschutzeinlage
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Abmessung in Zoll:
1/2
Spannbereich:
20 - 23 mm
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,1 KN
Anschlussgewinde:
M 8
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschelle 20-23, lüftungsschelle, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, Edelstahl, A2, 1.4301, Rohrschelle, Edelstahlschelle, A2-Schelle, V2A, Edelstahlrohrschelle, Rohrschelle Edelstahl, DIN4109, Nirostaschelle, Edelstahlrohrschellen, Edelstahlschellen, V2A-Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2258100
ab € 47,86*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2258080
ab € 37,39*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800008
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.