Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheiben, DIN 125 - 10,5 mm für M 10, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2940110
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2940110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

U-Scheiben Edelstahl, DIN 125, 10,5 mm für M 10

  • Edelstahl A2
  • DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
DIN:
125
Bohrung:
10,5 mm
für Gewinde:
M 10
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 m8 a2, din 125, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Edelstahlunterlegscheiben, 1.4301, A2, V2A, Edelstahl, A2-Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940010
ab € 12,02*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2311001
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.