Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Schraubrohrschellen mit Kippschraube, 4 Zoll, 102 - 116 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-990102
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     990102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic - Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 4 Zoll, 102-116 mm

  • Zweischrauben-Gelenkrohrschelle mit Prakticverschluss
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Stufenmutter M8/M10
  • Materialstärke: 25 x 2,0mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 Zoll
Spannbereich:
102 - 116 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
2,0 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,9 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, Schraubrohrschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,1816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,68*
€ 78,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 64,94*
€ 77,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,81*
€ 73,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,23*
€ 71,67
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 59,08*
€ 70,31
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 13,43*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 6,90*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 14,56*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 11,67*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 9,70*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 4,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 7,60*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 4,43*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.