Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Schraubrohrschellen mit Kippschraube, 3 Zoll, 87 - 92 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-990087
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     990087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic - Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3 Zoll, 87-92 mm

  • Zweischrauben-Gelenkrohrschelle mit Prakticverschluss
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Stufenmutter M8/M10
  • Materialstärke: 25 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
3 Zoll
Spannbereich:
87 - 92 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,5 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,9 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, Schraubrohrschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,45*
€ 69,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,31*
€ 68,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,68*
€ 65,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,91*
€ 62,96
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 52,12*
€ 62,02
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,05*
€ 52,42
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,51*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 11,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,83*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,58*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.