Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube, 20 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-981020
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     981020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 20 mm

  • Gleitfähigkeit durch silikonhaltige Schallschutzeinlage und PVC-Abstandsring
  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Farbe der Schallschutzeinlage: grau
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschraube
  • angeschweißte Anschlussmutter M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
20 mm
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Anschlussgewinde:
M8
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gleitschelle, Gleitschellen, Gleitrohrschelle, Gleitrohrschellen, Schelle, Schellen, Schallschutzschelle, DIN4109, Kunststoffschelle, PVC-Schelle, Universalschelle, Warmwasserrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,02*
€ 69,04
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 56,06*
€ 66,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,62*
€ 63,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,97*
€ 61,84
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 51,21*
€ 60,94
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,53*
€ 51,80
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,51*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,83*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.