Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschrauben/Sechskantschrauben, 7,5 x 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-967580
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     967580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonschraube
Sechskantschraube ohne Norm
betonschraube 7,5 x 92,0
sechskantschraube ohne norm

Betonschrauben/Sechskantschrauben, 7,5 x 80

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit gehärteter Oberfläche auf mind. 62 HRC
  • Schlüsselweite 13 mm
  • hohe Zeitersparnis, Betonschraube schneidet mit dem verzahnten Kopf ein Gewinde in den Beton
  • ohne Dübel einsetztbar
  • problemlose Demontage möglich, ggf. im gleichen Bohrloch verwendbar
  • für die Befestigung der Installationsschienen
Weitere Informationen:
Abmessung:
7,5 x 80 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube, Innensechskantschrauben, Sechskantschraube, Sechkantschrauben, DIN912, Betonschrauben, Heco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,97*
€ 96,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,22*
€ 94,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,31*
€ 90,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,90*
€ 89,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,60*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.