Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschelle 313 - 318 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-951318
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     951318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage, 313 - 318 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben M10x30mm
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • Anschlussgewinde M12
  • Materialstärke: 40 x 4,0mm
  • Nutzlast 6,6 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
313 - 318 mm
Materialmaße:
4,0 x 40 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschrauben:
M 10 x 30 mm
Empfohlene Nutzlast:
6,6 KN
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Schraubrohrschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Massivschelle, Schellen, Schallschutzschelle, Zweischraubschelle, Lastschelle, Rohrschellen, schwere Rohrschelle, starke Rohrschelle, Schallschutz, Schwerlastrohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,09*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251210
ab € 15,64*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251280
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.