Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-950840
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     950840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 40

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • DIN 933
  • mit metrischem Gewinde
  • Festigkeit 8.8
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 8 x 40
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 40, din 933, din 933 8.8, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Maschinenschraube, Maschinenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940008
ab € 5,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940108
ab € 1,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940208
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.