Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband kunststoffbeschichtet 27/9


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-921279
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     921279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband kunststoffbeschichtet 27/9

  • Stahl, verzinkt / beschichtet
  • Geräuschdämpfung nach DIN 52218
  • hitzebeständig bis 100 °C
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Bohrung:
9 mm
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, gerlach zubehörtechnik lochband, Lochbänder, Montageband, Montagebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
L82000
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.