Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband / Montageband 12/5


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-920125
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     920125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband / Montageband 12/5

  • Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bohrung:
5 mm
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, gerlach zubehörtechnik lochband, Lochbänder, Montageband, Montagebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
L52000
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.