Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trapezhänger mit fester Mutter, M 8


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-802408F
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     802408F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel

Trapezhänger mit fester Mutter, M 8

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gewinde: M 8
  • Höhe: 120 mm
  • Materialstärke: 25 x 2,0 mm
  • mit Sollbiegestellen zur Anpassung an die verschiedenen Trapezblechprofile
  • zulässige Belastung 1,3 kN
  • fest angeschweißte Anschlussmutter
  • Befestigung an Trapezblech mittels Bohrschrauben, Gewindestangen oder Blindnieten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 8
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
25 x 2,0 mm
zulässige Belastung:
1,3 kN
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 33,72*
€ 40,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,76*
€ 38,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,99*
€ 36,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,87*
€ 35,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 29,37*
€ 34,95
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,66*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970100
ab € 0,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970200
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG