Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger mit regulierbarer Mutter, M 8


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-802408
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     802408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel

Trapezhänger mit regulierbarer Mutter M8

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gewinde: M 8
  • Höhe: 120 mm
  • Materialstärke: 25 x 2,0 mm
  • mit Sollbiegestellen zur Anpassung an die verschiedenen Trapezblechprofile
  • zulässige Belastung 1,3 kN
  • eine vormontierte, unverlierbar gesicherte Reguliermutter zur nachträglichen Höhenkorrektur
  • Befestigung an Trapezblech mittels Bohrschrauben, Gewindestangen oder Blindnieten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
25 x 2,0 mm
zulässige Belastung:
1,3 kN
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,57*
€ 70,89
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,03*
€ 69,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,74*
€ 66,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,87*
€ 65,30
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,70*
€ 63,90
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,55*
€ 54,20
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970100
ab € 0,88*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970200
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.