Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle / Nagelschelle, doppelt, 27 - 28 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800328
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle / Nagelschelle, 27 - 28 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • ohne Schrauben
  • Ausführung: doppelt
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Spannbereich:
27 - 28 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nagelschelle, Nagelschellen, Bügelschelle, Bügelschellen, Schellen für Fix-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,24*
€ 34,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,31*
€ 33,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,88*
€ 31,99
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,99*
€ 30,93
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,18*
€ 29,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,15*
€ 25,17
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,64*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 11,78*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.