Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle / Nagelschelle, einfach, 34 - 35 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800135
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle / Nagelschelle, 34 - 35 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • ohne Schrauben
  • Ausführung: einfach
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Spannbereich:
34 - 35 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nagelschelle, Nagelschellen, Bügelschelle, Bügelschellen, Schellen für Fix-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,20*
€ 32,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,63*
€ 31,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,24*
€ 30,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,33*
€ 28,95
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,63*
€ 28,12
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,54*
€ 23,25
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,63*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 11,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.