Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle / Nagelschelle, einfach, 31 - 32 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800132
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle / Nagelschelle, 31 - 32 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • ohne Schrauben
  • Ausführung: einfach
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Spannbereich:
31 - 32 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nagelschelle, Nagelschellen, Bügelschelle, Bügelschellen, Schellen für Fix-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,91*
€ 30,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,06*
€ 29,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,73*
€ 28,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 23,01*
€ 27,38
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,30*
€ 26,54
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,51*
€ 22,03
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,63*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 11,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.