Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkonsolen, Profil 38/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-792806
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     792806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelkonsole

Winkelkonsolen, Profil 38/40

  • Abmessung: 200 x 200 x 6
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • stabile Ausführung, 90°
  • erhöht und verstärkt die Belastbarkeit von Traversen und Schienenkonstruktionen
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Abmessungen:
200 x 200 x 6 mm
Ausführung:
90°
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Winkelkonsolen, Konsole, Konsolen, Knotenblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,40*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
838440
ab € 13,70*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
838460
ab € 15,81*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
838480
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.