Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansche, quer, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790502
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Sattelflansche, quer, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
  • Grundplatte 125 x 40 x 6 mm, mit Langlöchern 11 x 19 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Ausführung:
quer
Grundplatte:
125 x 40 x 6 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,90*
€ 79,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,00*
€ 78,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,94*
€ 74,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,25*
€ 72,89
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,80*
€ 61,64
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.