Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolgrundplatten, längs, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790402
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konsolengrundplatte
Konsolengrundplatten
Stirnflansch
Stirnflansche

Konsolgrundplatten, längs, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • eignen sich zur Befestigung von Installationsschienen an Wand, Decke oder Boden
  • Grundplatten 120 x 40 x 4 mm, mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • mit vormontierten Halteschrauben und U-Scheiben DIN 9021
  • Stirnflanschgröße: 50 x 24 x 4 mm
  • Schraubengröße M 8 x 16
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Schraubengröße:
M8 x 16
Stirnflansche:
50 x 24 x 4 mm
Ausführung:
längs
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 2,2436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 72,65*
€ 86,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,41*
€ 84,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 68,40*
€ 81,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 66,74*
€ 79,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,09*
€ 66,75
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.