Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schutzschläuche 12/15 mm 1/4', 10 m/Rolle, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-721500
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale

PE-Schutzschläuche 12/15 mm 1/4', 10 m/Rolle, rot

  • Dünnwandschlauch aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Weichpolyethylen
  • mit diffusionsdichter Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie
  • Einsatz: bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 4 mm
  • Farbe: rot
  • Länge: 10 m pro Schlaufe
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
PE-Schutzschlauch:
12/15 mm 1/4 Zoll
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: dämmstoffschlauch 10 meter, rohrisolierung, Isolierschlauch, Schutzschlauch, PE-Isolierung, Dünnwandschlauch, Isolierung, Rohrschutz, Schlauchisolierung, Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,269* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
721800
ab € 2,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
722200
ab € 3,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
722800
ab € 3,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
723500
ab € 4,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
724200
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.