Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 50, mit Dichtscheibe 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 50, mit Dichtscheibe 19mm
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 50, mit Dichtscheibe 19mm
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 50, mit Dichtscheibe 19mm
Artikel-Nr.:
     427-611950
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     611950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube

Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 50

  • vormontiert mit Dichtscheibe (neoprenbeschichtet) 19mm
  • Material: A2 - DIN 1.4301
  • Abmessung der Kreuzschlitzschraube: 4,5 x 50
  • schraubergerecht
Weitere Informationen:
Schraubengröße mm:
4,5 x 50
Durchmesser der Dichtscheibe mm:
19
Weitere Suchbegriffe: Spenglerschrauben, Dachdeckerschraube, Kreutzschlitzschrauben, Pozi, Spengler, Holzbauschraube, Hauerbuckel, Dichtschraube, Dichtelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,61*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0761* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 100, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611910
€ 13,79*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 20, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611920
€ 6,24*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 25, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611925
€ 6,29*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 30, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611930
€ 6,42*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 35, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611935
€ 6,57*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 40, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611940
€ 7,12*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 45, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611945
€ 7,19*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 55, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611955
€ 8,31*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 60, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611960
€ 9,16*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 65, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611965
€ 9,40*
Ähnlich
Spenglerschrauben (A2) 4,5 x 80, mit Dichtscheibe 19mm
Gerlach Zubehörtechnik
611980
€ 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG