Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 125


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 125
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 125
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 125
Artikel-Nr.:
     427-00DN12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00DN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filzschlauch Rohrisolierung
Rohrisolierung

Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 125

  • Dünnwandschlauch aus Kunsstofffasern-Vlies
  • mit strapazierfähiger, wasserdurchlässiger PE-Folie als Außenhaut
  • Einsatz: -70 bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierstärke: 4mm
  • Farbe: weiß
  • Länge 25m
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
Abmessung:
DN 125
Länge in m:
25
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Rohrschutz, Filzschlauch, Vliesschlauch, Schutzschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,75*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 2,475* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 12-15mm
k.A.
001215
€ 2,92*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 18mm
k.A.
000018
€ 3,38*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 22mm
k.A.
000022
€ 3,80*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 28mm
k.A.
000028
€ 4,54*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 35mm
k.A.
000035
€ 5,16*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, 42mm
k.A.
000042
€ 5,86*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 100
k.A.
00DN10
€ 19,59*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 50
k.A.
00DN50
€ 12,98*
Ähnlich
Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 70
k.A.
00DN70
€ 15,09*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 15
k.A.
721500
€ 2,92*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 18
k.A.
721800
€ 3,35*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 22
k.A.
722200
€ 3,78*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 28
k.A.
722800
€ 4,52*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 35
k.A.
723500
€ 5,09*
Ähnlich
Isolierschlauch, PE - Dünnwand 4mm, DN 42
k.A.
724200
€ 5,82*
Ähnlich
PE-Abflussrohrisolierungen, DN 100
k.A.
710010
€ 12,44*
Ähnlich
PE-Abflussrohrisolierungen, DN 125
k.A.
710012
€ 14,43*
Ähnlich
PE-Abflussrohrisolierungen, DN 50
k.A.
710050
€ 6,35*
Ähnlich
PE-Abflussrohrisolierungen, DN 70
k.A.
710070
€ 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG