Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschlauch/Vliesschlauch, 28 mm, 10 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-000028
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     000028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filzschlauch Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung

Filzschlauch/Vliesschlauch, 28 mm, 10 m/Rolle

  • Dünnwandschlauch aus Kunststofffasern-Vlies
  • mit strapazierfähiger, wasserundurchlässiger PE-Folie als Außenhaut
  • Einsatz: -70 bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierstärke: 4 mm
  • Farbe: weiß
  • Länge 10 m pro Schlaufe
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
Filzschlauch/Vliesschlauch:
28 mm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch 10 meter, filzschlauch rohrisolierung, Schlauch, Rohrschutz, Filzschlauch, Vliesschlauch, Schutzschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,451* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
001215
ab € 3,38*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000018
ab € 3,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000022
ab € 3,90*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000035
ab € 4,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000042
ab € 7,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN10
ab € 16,11*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN50
ab € 10,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN70
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.