Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präsentationsschiene 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsschiene 125 cm
Präsentationsschiene 125 cm
Artikel-Nr.:
     426-8041003
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8041003
EAN/GTIN:
     4011028003207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Präsentationsschiene 125 cm

Produktdetails:

  • Präsentationsschiene
  • L 125 cm
  • aus silbrig-eloxiertem Aluminium
  • für Plakate, Bilder, Bekanntmachungen, Zeichnungen etc.
  • einfach und schnell aufhängen
  • auf der Rückseite zwei Aufhängelöcher
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Blattfestschiene, Wandleiste, Architekturbedarf, Bastelbedarf, Blatthalter, Fixierungsschiene, Infoleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 26,79*
5 Tage
k.A.
€ 7,50*
€ 26,79*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Präsentationsschiene 100 cm
Styro
8041002
ab € 20,13*
Ähnlich
Präsentationsschiene 150 cm
Styro
8041004
ab € 32,85*
Ähnlich
Präsentationsschiene 200 cm
Styro
8041005
ab € 42,97*
Ähnlich
Präsentationsschiene 50 cm
Styro
8041001
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG