Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PP-Schreibunterlage "OfficePad" transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage "OfficePad" transparent
Schreibunterlage "OfficePad" transparent
Anwendungsbild
Detailaufnahme Hansa-Prägung
Kautschukrücken
ohne Weichmacher
Artikel-Nr.:
     426-6012001
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     6012001
EAN/GTIN:
     7612176072212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage kunststoff

PP-Schreibunterlage "OfficePad" transparent

Produktdetails:

    Format 650 x 500mm

    • umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen, 100% phthalatfrei
    • angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
    • rutschfester Kautschukrücken
    • mit feinem Zierrand und Hansa Prägung
    • abgerundete Ecken
    • abwaschbar und rezyklierbar
    • Gewicht 406g
    • lieferbar in 4 Farben
      • schwarz
      • blau
      • weinrot
      • transparent
Weitere Suchbegriffe: schreibtischunterlage schwarz, styro schreibunterlage, Schreibunterlagen, Deskpad, Tischauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,55*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG