Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LCD-Monitorhalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LCD-Monitorhalter, schwarz
LCD-Monitorhalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     426-5070004
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5070004
EAN/GTIN:
     7612176113083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor-Arm
Monitorarm

LCD-Monitorhalter, schwarz

Produktdetails:

  • LCD-Monitorhalter
  • platzsparende, ergonomische Lösung für Ihren LCD-Bildschirm (bis 19")
  • Mehrfach in Höhe und Neigung verstellbar
  • Zwei Montageplatten (75x75mm und 100x100mm) mit VESA-Lochung
  • Neigungswinkel 65°-90°
  • Aktionsradius 360°.
  • Universalzwinge 8-78mm Spannweite
  • Tragkraft > 3 kg
  • schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmständer, Monitorständer, Monitorhalter, Schreibtischbefreier, Monitorträger, Bildschirmhalter, Displayhalter, Bildschirmzubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 30,74*
€ 36,94*
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 38,01*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 35,04*
€ 43,12*
5 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 50,38*
€ 60,51*
€ 4,75*
ab € 58,33*
€ 68,78*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG