Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duo Top-Board 120cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hansa_world_of_office
Duo Top-Board 120cm, schwarz
Artikel-Nr.:  426-5040224
Hersteller:  Hansa
Herst.-Nr.:  5040224
EAN:  7612176113854
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

  • Duo Top Board
  • Ablagefläche für zwei gegenüberliegende Tische
  • Board-Tiefe 17,5 cm
  • Gesamthöhe 22 cm
  • Breite: 120 cm lang
  • Farbe: schwarz
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
... > Hansa world of office > Rund um den Schreibtisch > Top-Board
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Ablage, Schreibtischbefreier
Angebote (1)
Versand
Netto
Hansa_world_of_office
2 Tage
€ 7,50*
€ 112,50*
Preise von Hansa_world_of_office
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hansa_world_of_office
Versand von Hansa_world_of_office
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hansa_world_of_office
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hansa
5040214
€ 104,90*
€ 124,83
Ähnlich
Hansa
5040014
€ 89,80*
€ 106,86
Ähnlich
Hansa
5040024
€ 99,15*
€ 117,99
Ähnlich
Hansa
5040004
€ 83,60*
€ 99,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG