Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flexibler Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm, schwarz
Flexibler Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     426-5020104
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020104
EAN/GTIN:
     4011028009308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Flexibler Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm, schwarz

Produktdetails:

  • Telefonschwenkarm TSA5020 mit Supertragplatte
  • in drei Stufen höhenverstellbar
  • Tragplatte zur Quer- oder Längsmontage
  • Tragplatte 26x35,9cm
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
  • Aktionsradius 360°
  • Tragkraft 3kg
  • schwarz
  • Universalzwinge 20-72mm Spannweite
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefon schwenkarm schwarz, Tragarm, Schwenkarme, Schreibtischbefreier, Telefonhalter, Telefonablage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,56*
€ 71,51*
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 77,87*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Telefonarm mit Multifunktionsplatte, grau, 5 kg, Tischklemme
Maul
8304282
ab € 20,69*
Ähnlich
Telefonarm mit Multifunktionsplatte, schwarz, 5 kg, Tischklemme
Maul
8304290
ab € 21,83*
Ähnlich
Flexibler Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm, lichtgrau
Styro
5020102
ab € 49,11*
Ähnlich
Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020, lichtgrau
Styro
5020002
ab € 41,32*
Ähnlich
Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020. schwarz
Styro
5020004
ab € 42,12*
Ähnlich
Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau
Styro
5023002
ab € 35,78*
Ähnlich
Styro
5023004
ab € 51,02*
Ähnlich
Telefonschwenkarm, mit Hörerablage, schw
Helit
H 6255395
ab € 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG