Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020, lichtgrau
Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     426-5020002
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020, lichtgrau

Produktdetails:

  • Telefonschwenkarm TSA5020
  • in drei Stufen höhenverstellbar
  • Tragplatte zur Quer- oder Längsmontage
  • Tragplatte 18,5 x 26 cm
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
  • Aktionsradius 360°
  • Tragkraft 3kg
  • lichtgrau
  • Universalzwinge 20-72mm Spannweite
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, Tragarm, Schwenkarme, Schreibtischbefreier, Telefonhalter, Telefonablage
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,75*
ab € 41,32*
€ 48,37*
€ 0,45*
ab € 41,74*
€ 48,85*
€ 8,95*
ab € 42,58*
€ 49,82*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 43,73*
€ 52,33*
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 65,82*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Styro
5880102
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG