Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ecoflex, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hansa World of Office
Lager 426
Artikel-Nr.:
426-5010518
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
5010518
EAN/GTIN:
7612176069755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Ecoflex, schwarz
Produktdetails:
Energiesparleuchte Ecoflex
elegante Leuchte aus Kunststoff (ABS)
schmaler Leuchtenkopf
ausgestattet mit einer 11 W Leuchtstoffröhre (5990512)
formschönes Kunststoffgelenk
Reflektor für blendfreies Licht
Ausladung bis max. 1000 mm (Doppelarm 450/420 mm)
individuell verstellbar
Höhe max. 500 mm
Leuchtenfuß 220 mm lang
Farbe: schwarz
auch in silber lieferbar: 5010519
... >
Lager 426
>
Leuchten
>
Energiesparleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
hansa bürolampe
,
schreibtischlampe g23
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Büroleuchte
,
Lampe
,
Leuchten
,
Leuchtmittel
,
Tischleuchten
,
Schreibtischleuchten
,
Büroleuchten
,
Bürolampen
,
Tischlampen
,
Schreibtischlampen
,
Lampen
,
Dekoleuchte
,
Energiesparleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 3,95*
ab € 44,59*
€ 52,22*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 44,98*
€ 52,67*
Lager 200
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 60,58*
Lager 426
3 Tage
k.A.
€ 7,50*
–
€ 68,40*
Lager 225
€ 3,95*
ab € 60,83*
€ 70,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 426
Versand:
Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 426
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULadria, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, weiß
Maul
8213802
ab € 16,75*
Ähnlich
Arcostar lagoon
Styro
5010522
ab € 36,20*
Ähnlich
Arcostar, kiwi
Styro
5010521
ab € 36,20*
Ähnlich
Arcostar, schwarz
Styro
5010517
ab € 36,20*
Ähnlich
Ecoflex, silber
Styro
5010519
ab € 45,25*
Ähnlich
Ecostar schwarz
Styro
5010090
ab € 19,01*
Ähnlich
Ecostar silber
Styro
5010099
ab € 19,01*
Ähnlich
Energiesparleuchte Glossy
Styro
5010039
ab € 42,58*
Ähnlich
Energiesparleuchte Glossy
Styro
5010038
ab € 42,58*
Ähnlich
Energiesparleuchte Glossy
Styro
5010037
ab € 42,58*
Ähnlich
Energiesprarleuchte Ecolux silber
Styro
5010108
ab € 30,52*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Osram
Osram0295879
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T 18W/840 PLUS GX24d-2 coolwhite
Osram
Osram0333465
ab € 4,16*
Ähnlich
Polaroid Energiesparlampe E27, Spiral, 11W ( 2700K, 700lm, 220-240V
Polaroid
610806099
ab € 7,00*
Ähnlich
Polaroid Energiesparlampe E27, Spiral, 15W ( 2700K, 950lm, 220-240V
Polaroid
610806785
ab € 2,61*
Ähnlich
Polaroid Energiesparlampe E27, Spiral, 20W ( 2700K, 1350lm, 220-240V
Polaroid
610806105
ab € 2,86*
Ähnlich
Unilux Energiesparlampe mit Schirm CHEVLET
unilux
400016233
ab € 103,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG