Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
LED Comfort
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hansa World of Office
Lager 426
Artikel-Nr.:
426-5010513
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
5010513
EAN/GTIN:
7612176069687
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Dekoleuchte
LED Comfort
Produktdetails:
LED Comfort
schlichte und elegante Tischleuchte aus Edelstahl
formschöner Leuchtenkopf (rillenförmig seitlich abgeschrägt)
1-armig, geschwungen
Armlänge 470 mm
Leuchtenkopf 270 mm horizontal verstellbar
Leuchtmittel 9 x 1 Watt LED
flackerfreies Licht - Blendschutz
900 Lumen bei 30 cm ab Tischoberfläche
5200 Kelvin
durchschnittliche Lebensdauer ca 50.000 Stunden
Aluminium
auch mit 2 Gelenken lieferbar: LED Double Comfort 5010514
Weitere Informationen:
Energy:
Energieeffizienz
... >
Lager 426
>
Leuchten
>
LED-Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Büroleuchte
,
Lampe
,
Leuchten
,
Leuchtmittel
,
Tischleuchten
,
Schreibtischleuchten
,
Büroleuchten
,
Bürolampen
,
Tischlampen
,
Schreibtischlampen
,
Lampen
,
Dekoleuchte
,
Stehleuchte
,
LED
,
LED-Leuchte
,
Energiesparleuchte
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
€ 3,90*
ab € 117,77*
€ 132,81*
Lager 122
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 144,07*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 144,72*
€ 162,99*
Lager 200
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 170,81*
Lager 426
4 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 184,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 426
Versand:
Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 426
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Tischleuchte MAULarc, 20 W, G4, Warmweißes Licht, Kunststoff, schwarz
Maul
8220490
ab € 12,54*
Ähnlich
Halogen-Tischleuchte MAULbusiness, 50 W, GY6.35, Aluminium, silber
Maul
8225095
ab € 28,76*
Ähnlich
Halogen-Tischleuchte MAULpica, 50 W, GY6.35, Warmweißes Licht, metall, schwarz
Maul
8223490
ab € 47,77*
Ähnlich
Halogen-Tischleuchte MAULpica, 50 W, GY6.35, Warmweißes Licht, metall, silber
Maul
8223495
ab € 47,77*
Ähnlich
Büroleuchte mitStandfuß und Klemme, Halogen GY 6,35, 230/12V, 50W, silber/anthrazit
ALCO Albert
9026
ab € 27,77*
Ähnlich
Energiesprarleuchte Ecolux silber
Styro
5010108
ab € 30,52*
Ähnlich
Luxo Tischleuchte AIR m. Tischfuß graualu 35W/12V
Glamox Luxo
2578163
ab € 242,80*
Ähnlich
OSRAM TISCHLEUCHTE 1X20W TC-EL, FUSS, SILBER DULUX TABLE EL 73174
Osram
4050300478357
ab € 57,12*
Ähnlich
Schreibtischleuchte Daylux
Styro
5010234
ab € 93,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG