Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogenleuchte Barcelona, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenleuchte Barcelona, silber
Halogenleuchte Barcelona, silber
Artikel-Nr.:
     426-5010270
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5010270
EAN/GTIN:
     7612176112987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Halogenleuchte

Halogenleuchte Barcelona, silber

Produktdetails:

  • Halogenleuchte Barcelona
  • mehrfach verstellbar
  • stabiler Stahlfuß
  • silber
  • Ausladung: max. 520 mm
  • Höhe: max 600 mm
  • Leuchtmittel 12V/50W Sockel GY 6.35
  • 230V AC/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe halogen hansa, arbeitsplatzleuchte halogen, hansa bürolampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Büroleuchte, Lampe, Leuchten, Leuchtmittel, Tischleuchten, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Tischlampen, Schreibtischlampen, Lampen, Dekoleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 42,30*
€ 4,30*
ab € 37,77*
€ 44,84*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG