Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibtischleuchte Sydney, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hansa World of Office
Lager 426
Artikel-Nr.:
426-5010230
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
5010230
EAN/GTIN:
4011028076980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Halogenleuchte
Schreibtischleuchte Sydney, schwarz
Produktdetails:
Schreibtischleuchte Sydney
Tageslicht Schreibitschleuchte
durch 3 Gelenke optimal einstellbar
Leuchtkörper: 250 x 13 mm
Ausladung: max. 450 mm
Höhe: max 500 mm
2-faches Niedervolt-CCFL-Leuchtmittel 12V75W
230V AC/50 Hz
schwarz
Ersatzleuchtmittel 5990519
... >
Lager 426
>
Leuchten
>
Energiesparleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
hansa bürolampe
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Büroleuchte
,
Lampe
,
Leuchten
,
Leuchtmittel
,
Tischleuchten
,
Schreibtischleuchten
,
Büroleuchten
,
Bürolampen
,
Tischlampen
,
Schreibtischlampen
,
Lampen
,
Dekoleuchte
,
Energiesparleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1 Tag
k.A.
€ 1,95*
ab € 72,38*
€ 84,75*
Lager 200
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 86,13*
Lager 426
3 Tage
k.A.
€ 7,50*
–
€ 94,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 426
Versand:
Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 426
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogenleuchte Lisboa, schwarz
Styro
5010009
ab € 24,03*
Ähnlich
Halogenleuchte Lisboa, silber
Styro
5010010
ab € 24,03*
Ähnlich
Hansa-Fußstütze"footness"
Styro
5050005
ab € 18,88*
Ähnlich
Hansa-Fußstütze"footness-comfort"
Styro
5051005
ab € 28,99*
Ähnlich
Hansa-Technik Energiesparlampe 6 W
Hansa
5990519
ab € 7,26*
Ähnlich
LED 4you
Styro
5010608
ab € 34,01*
Ähnlich
Schreibtischleuchte Sydney, Edelstahl
Styro
5010231
ab € 72,38*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau
Styro
5033002
ab € 42,24*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 3 Schalen, schwarz
Styro
5033004
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG