Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 426-5010108 Herst.-Nr.: 5010108 EAN/GTIN: 7612176066266 |
| | |
|
|  |  |
 | Energiesprarleuchte Ecolux Produktdetails: - Energiesparleuchte Ecolux
- sehr gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Federmechanismus für stufenlose Verstellmöglichkeiten
- Angenehme Beleuchtung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Langlebiges u. stromsparendes Leuchtmittel
- Leuchtmittel: PL-S-11 W (75 W) Sockel G23,
- Betriebsspannung 230V AC/50Hz
- Ausladung: max. 630 mm
- Höhe: max. 710 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, hansa bürolampe, schreibtischlampe g23, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Büroleuchte, Lampe, Leuchten, Leuchtmittel, Tischleuchten, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Tischlampen, Schreibtischlampen, Lampen, Dekoleuchte, Stehleuchte, Energiesparleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 30,52* | € 36,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,45* | ab € 32,77* | € 38,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,60* | € 42,87* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 37,43* | € 43,95* |  |  |  | Lager 426 | |  | |  |  | € 7,50* | – | € 45,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 426 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 426 |  | Versand: Lager 426 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|