Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Fluo First
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hansa World of Office
Lager 426
Artikel-Nr.:
426-5010079
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
5010079
EAN/GTIN:
7612176069779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Fluo First
Produktdetails:
Energiespar Stehleuchte
im edlem, schlichten Design
matt schwarze Oberfläche
Helligkeit kann durch Dimmer-Funktion reguliert werden
angenehmes Licht durch gefrosteten Glasschirm
hohe Stabilität durch schweren Leuchtenfuß aus Metall
1 Energiesparleuchtmittel 65 W im Lieferumfang enthalten
Höhe 1800 mm
Farbe: matt schwarz
... >
Lager 426
>
Leuchten
>
Stehleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Stehleuchte
,
hansa stehlampe
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Büroleuchte
,
Lampe
,
Leuchten
,
Leuchtmittel
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Tischleuchten
,
Schreibtischleuchten
,
Büroleuchten
,
Bürolampen
,
Tischlampen
,
Schreibtischlampen
,
Lampen
,
Dekoleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 3,95*
ab € 61,87*
€ 72,26*
Lager 122
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 75,87*
Lager 200
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 90,01*
Lager 426
4 Tage
k.A.
€ 7,50*
–
€ 94,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 426
Versand:
Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 426
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa Stehleuchte Toronto silber 200 W
Hansa
5010078
ab € 90,72*
Ähnlich
Luxo Stehleuchte Free Floor DIMMBAR alugrau H:1,90m inkl.LM
Glamox Luxo
1208122
ab € 698,89*
Ähnlich
Luxo Stehleuchte Wing Floor Alu H:2045mm 2x2x55W
Glamox Luxo
7476606
ab € 728,71*
Ähnlich
Stehleuchte Capetown, schwarz
Styro
5010081
ab € 26,92*
Ähnlich
Stehleuchte, Free Floor, mit Standfuß, H: 190cm, alu/grau
Glamox Luxo
FRF205788
ab € 592,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG