Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 426-5010008 Herst.-Nr.: 5010008 EAN/GTIN: 7612176112994 |
| |
|
|  |  |
 | Halogenleuchte Madrid, schwarz Produktdetails: - Halogenleuchte Madrid
- Leuchtenarm an zwei Gelenken stufenlos verstellbar
- schwarz
- Höhe: max 430 mm
- Leuchtmittel 12V/20W Sockel G4
- 230V AC/50 Hz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, halogenleuchte 35w 12v, hansa bürolampe, halogenleuchte 35 w, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Büroleuchte, Lampe, Leuchten, Leuchtmittel, Tischleuchten, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Tischlampen, Schreibtischlampen, Lampen, Dekoleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,91* | € 20,86* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,93* | € 20,96* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 17,97* | € 22,12* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 18,22* | € 22,42* |  |  |  | Lager 426 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | – | € 22,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 426 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 426 |  | Versand: Lager 426 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|