Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneidlineal 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidlineal 30cm
Schneidlineal 30cm
Artikel-Nr.:
     426-1322030
Hersteller:
     Hansa world of office
Herst.-Nr.:
     1322030
EAN/GTIN:
     4011028077062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneide-Lineal
Schneidelineal
Schneidlineal
alu schneidelineal

Schneidlineal 30cm

Produktdetails:

  • Schneidlineal 100 cm
  • aus eloxiertem Aluminium
  • rutschfest, mit Aufhängeloch
  • DIN-A4-Formattabelle
  • ideale Schnittkante zum Schneiden mit einem Cutter
  • Länge 30 cm
Weitere Suchbegriffe: schneide-lineal, schneidelineal 30cm, Aluminiumlineal, Lineal, Flachlineal, Bastelbedarf, Architekturbedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 7,21*
€ 8,96*
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
ab € 7,76*
€ 9,65*
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa world of office
1322100
ab € 19,86*
Ähnlich
Hansa world of office
1322045
ab € 10,02*
Ähnlich
Hansa world of office
1322060
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG