Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cut Mat Schneidunterlage, grün, 100x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cut Mat Schneidunterlage, grün, 100x200 cm
Cut Mat Schneidunterlage, grün, 100x200 cm
Artikel-Nr.:
     426-1320203
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     1320203
EAN/GTIN:
     4011028009704
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage, grün, 100x200 cm

Produktdetails:

  • Cut Mat Schneidunterlage
  • Sandwich-Konstruktion
  • Spurlose Schnitte, schont Klinge und Tischoberfläche
  • Format L 100 x B 200 cm
  • grün
  • ohne mm-Teilung
Weitere Suchbegriffe: hansa schneidematte, Cutmat, Bastelbedarf, Architekturbedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,40*
€ 268,38*
Lager 426
k.A.
Frei Haus
€ 289,80*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, grün/schwarz, 30x22 cm
Styro
1320030
ab € 3,48*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, grün/schwarz, 45x30 cm
Styro
1320045
ab € 5,10*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, grün/schwarz, 60x45 cm
Styro
1320060
ab € 9,06*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, grün/schwarz, 90x60 cm
Styro
1320090
ab € 17,54*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, transparent, 45x30 cm
Styro
1320145
ab € 11,56*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage, transparent, 90x60 cm
Styro
1320190
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG